0000078540000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS17

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS17
Rubix:160000000399079
Produttore:0000078540000
EAN:4012802118087
0000078540000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000078540000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS17


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x37x37 mm
Peso98 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 28,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore