CUSCINETTO A RULLINI RNA 6914

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 6914
Rubix:999190200021465
Produttore:21356
EAN:7316577720283
CUSCINETTO A RULLINI RNA 6914

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 6914


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a due corone di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con due gruppi rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I gruppi rulli e gabbia e l’anello esterno formano un’unità non scomponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x100x100 mm
Peso857 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza54 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5000 rpm
Numero di file2
Carico statico di base, radiale - C0r285 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
205,08 IVA esclusa
/ Unità
250,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione