0507710270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS45-XL
Cuscinetto a rulli radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIS45
INA:NKIS45-XL
Rubix:160000000399085
Produttore:0507710270000
EAN:4012802734744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0507710270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS45-XL
Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series
Punti di forza
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 336 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 74000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore