Riferimenti
Rif. sostituito:NKI100/30
INA:NKI100/30-XL
Rubix:160000000398982
Produttore:0507629400000
EAN:4047643204156


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507629400000-CUSCINETTO A RULLINI NKI100/30-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 991 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Regime di riferimento | 2700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 210000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 111000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore