CUSCINETTO A RULLINI NKI 20/16

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 20/16
Rubix:999190200021744
Produttore:14268
EAN:7316577014528
CUSCINETTO A RULLINI NKI 20/16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 20/16


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso48 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r24,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15,4 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
20,83 IVA esclusa
/ Unità
25,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione