0067549530000-ASTUCCIO A RULLINI HK3020-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3020-B
Rubix:160000000399445
Produttore:0067549530000
EAN:4054368250177
0067549530000-ASTUCCIO A RULLINI HK3020-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0067549530000-ASTUCCIO A RULLINI HK3020-B


Astucci a rullini HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x37x37 mm
Peso39 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore