CUSCINETTO A RULLINI NKIS 35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NKIS 35
Rubix:999190200021775
Produttore:14371
EAN:7316577300140
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 35
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 35


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x58x58 mm
Peso220 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r61 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione