CUSCINETTO A RULLINI NKI 38/30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 38/30
Rubix:999190200021241
Produttore:14287
EAN:7316577120908
CUSCINETTO A RULLINI NKI 38/30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 38/30


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x53x53 mm
Peso207 g
Diametro interno38 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza30 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r90 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
58,88 IVA esclusa
/ Unità
71,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione