CUSCINETTO A RULLINI RNA 6908

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 6908
Rubix:999190200021459
Produttore:21349
EAN:7316570497939
CUSCINETTO A RULLINI RNA 6908

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 6908


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a due corone di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con due gruppi rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. I gruppi rulli e gabbia e l’anello esterno formano un’unità non scomponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x62x62 mm
Peso262 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza40 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Numero di file2
Carico statico di base, radiale - C0r125 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
79,33 IVA esclusa
/ Unità
96,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione