0507532820000-CUSCINETTO A RULLINI NK9/16-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK9/16-TV-XL
Rubix:160000000398994
Produttore:0507532820000
EAN:4012802733358
0507532820000-CUSCINETTO A RULLINI NK9/16-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507532820000-CUSCINETTO A RULLINI NK9/16-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x16x16 mm
Peso13 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento23900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,25 IVA esclusa
/ Unità
10,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore