0507674020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4844-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4844-XL
Rubix:160000000399143
Produttore:0507674020000
EAN:4047643203982
0507674020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4844-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507674020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4844-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x270x270 mm
Peso3581 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r790000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
923,51 IVA esclusa
/ Unità
1126,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione