CUSCINETTO A RULLINI RNA 49/32

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 49/32
Rubix:999190200021451
Produttore:21279
EAN:7316577308771
CUSCINETTO A RULLINI RNA 49/32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 49/32


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x52x52 mm
Peso89,1 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r51 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,8 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
36,49 IVA esclusa
/ Unità
44,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione