0507735000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4901-RSR-XL
Rubix:160000000399260
Produttore:0507735000000
EAN:4012802701609
0507735000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507735000000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x24x24 mm
Peso27 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8600 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
20,64 IVA esclusa
/ Unità
25,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione