0506596000030-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4906-XL-C3
Rubix:999210326080383
Produttore:0506596000030
EAN:4012802471014
0506596000030-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506596000030-CUSCINETTO A RULLINI NA4906-XL-C3


Cuscinetto a rullini NA49..-XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 bordi

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Seriena49..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Codice doganale84824000
27,38 IVA esclusa
/ Unità
33,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione