0507535090000-CUSCINETTO A RULLINI NK18/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK18/16-XL
Rubix:160000000399007
Produttore:0507535090000
EAN:4012802297164
0507535090000-CUSCINETTO A RULLINI NK18/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507535090000-CUSCINETTO A RULLINI NK18/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x26x26 mm
Peso25 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
10,22 IVA esclusa
/ Unità
12,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore