0507541650000-CUSCINETTO A RULLINI NK29/30-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK29/30-XL
Rubix:160000000399026
Produttore:0507541650000
EAN:4012802701357
0507541650000-CUSCINETTO A RULLINI NK29/30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541650000-CUSCINETTO A RULLINI NK29/30-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x38x38 mm
Peso80 g
Diametro interno29 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,86 IVA esclusa
/ Unità
21,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore