0507540680000-CUSCINETTO A RULLINI NK24/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK24/16-XL
Rubix:160000000399017
Produttore:0507540680000
EAN:4012802701296
0507540680000-CUSCINETTO A RULLINI NK24/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507540680000-CUSCINETTO A RULLINI NK24/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso32 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16900 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
12,72 IVA esclusa
/ Unità
15,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore