0002882680000-CUSCINETTO A RULLINI NKS20

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS20
Rubix:160000000399094
Produttore:0002882680000
EAN:4012802059977
0002882680000-CUSCINETTO A RULLINI NKS20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002882680000-CUSCINETTO A RULLINI NKS20


Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x32x32 mm
Peso50 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
19,39 IVA esclusa
/ Unità
23,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione