0068100040000-ASTUCCIO A RULLINI HK3520-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3520-B
Rubix:160000000399452
Produttore:0068100040000
EAN:4012802414547
0068100040000-ASTUCCIO A RULLINI HK3520-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0068100040000-ASTUCCIO A RULLINI HK3520-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso44 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r46000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,16 IVA esclusa
/ Unità
7,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore