Riferimenti
INA:NA4905-XL
Rubix:160000000399159
Produttore:0506595880000
EAN:4012802272833


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0506595880000-CUSCINETTO A RULLINI NA4905-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Punti di forza
Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Regime di riferimento | 7900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore