0506595450000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4902-XL
Rubix:160000000399154
Produttore:0506595450000
EAN:4012802429152
0506595450000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506595450000-CUSCINETTO A RULLINI NA4902-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x28x28 mm
Peso34 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,91 IVA esclusa
/ Unità
21,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore