0507543860000-CUSCINETTO A RULLINI NK50/25-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK50/25-TV-XL
Rubix:160000000399047
Produttore:0507543860000
EAN:4012802701494
0507543860000-CUSCINETTO A RULLINI NK50/25-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507543860000-CUSCINETTO A RULLINI NK50/25-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x62x62 mm
Peso158 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
24,68 IVA esclusa
/ Unità
30,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore