Riferimenti
INA:HK1512-B
Rubix:160000000399418
Produttore:0036559620000
EAN:4047643181563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0036559620000-ASTUCCIO A RULLINI HK1512-B
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applicazioni
Cuscinetti con volume radiale ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7900 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione