0507700550000-CUSCINETTO A RULLINI NKS43-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS43-XL
Rubix:160000000399104
Produttore:0507700550000
EAN:4012802702064
0507700550000-CUSCINETTO A RULLINI NKS43-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno43 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507700550000-CUSCINETTO A RULLINI NKS43-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x58x58 mm
Peso139 g
Diametro interno43 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza22 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
35,77 IVA esclusa
/ Unità
43,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore