0506664870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4915-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4915-XL
Rubix:160000000399199
Produttore:0506664870000
EAN:4012802429206
0506664870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4915-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506664870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4915-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x105x105 mm
Peso489 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza30 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r162000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
80,77 IVA esclusa
/ Unità
98,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione