0507545560000-CUSCINETTO A RULLINI NK65/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK65/35-XL
Rubix:160000000399054
Produttore:0507545560000
EAN:4012802299380
0507545560000-CUSCINETTO A RULLINI NK65/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507545560000-CUSCINETTO A RULLINI NK65/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x78x78 mm
Peso310 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r142000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
47,83 IVA esclusa
/ Unità
58,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore