0506645300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/22-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA49/22-XL
Rubix:160000000399186
Produttore:0506645300000
EAN:4012802197471
0506645300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/22-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506645300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA49/22-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x39x39 mm
Peso52 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,57 IVA esclusa
/ Unità
21,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione