0507701010000-CUSCINETTO A RULLINI NKS65-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS65-XL
Rubix:160000000399109
Produttore:0507701010000
EAN:4047643215008
0507701010000-CUSCINETTO A RULLINI NKS65-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507701010000-CUSCINETTO A RULLINI NKS65-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x85x85 mm
Peso362 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
52,15 IVA esclusa
/ Unità
63,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione