0507526260000-CUSCINETTO A RULLINI NK6/12-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK6/12-TV-XL
Rubix:160000000398988
Produttore:0507526260000
EAN:4012802733273
0507526260000-CUSCINETTO A RULLINI NK6/12-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507526260000-CUSCINETTO A RULLINI NK6/12-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x12x12 mm
Peso6 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza12 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento35000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
7,80 IVA esclusa
/ Unità
9,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore