0507731780000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4904-RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4904-RSR-XL
Rubix:160000000399274
Produttore:0507731780000
EAN:4012802283013
0507731780000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4904-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507731780000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4904-RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x37x37 mm
Peso56 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza17 mm
Serierna49..-rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 19,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore