0506511610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4909-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4909-XL
Rubix:160000000399193
Produttore:0506511610000
EAN:4012802436495
0506511610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4909-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506511610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4909-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x68x68 mm
Peso187 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r73000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
29,31 IVA esclusa
/ Unità
35,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore