Riferimenti
Rif. sostituito:NKS60
INA:NKS60-XL
Rubix:160000000399108
Produttore:0507700980000
EAN:4012802734737


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0507700980000-CUSCINETTO A RULLINI NKS60-XL
Needle roller bearings NKS, heavy series
Punti di forza
Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 348 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore