Riferimenti
Rif. sostituito:NA4834
INA:NA4834-XL
Rubix:160000000399120
Produttore:0507685220000
EAN:4012802880557


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0507685220000-CUSCINETTO A RULLINI NA4834-XL
Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 3928 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Regime di riferimento | 1610 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 510000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 209000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore