0507541060000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK26/16-XL
Rubix:160000000399021
Produttore:0507541060000
EAN:4012802701326
0507541060000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541060000-CUSCINETTO A RULLINI NK26/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x34x34 mm
Peso34 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
13,44 IVA esclusa
/ Unità
16,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore