0000592690000-ASTUCCIO A RULLINI HK1616-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1616-B
Rubix:160000000399422
Produttore:0000592690000
EAN:4054368705622
0000592690000-ASTUCCIO A RULLINI HK1616-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000592690000-ASTUCCIO A RULLINI HK1616-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x22x22 mm
Peso16 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento10600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,63 IVA esclusa
/ Unità
4,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore