0507777420000-CUSCINETTO A RULLINI NAO6X17X10-TV-IS1-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NAO6X17X10-TV
INA:NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Rubix:170000000708660
Produttore:0507777420000
EAN:4047643330282
0507777420000-CUSCINETTO A RULLINI NAO6X17X10-TV-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507777420000-CUSCINETTO A RULLINI NAO6X17X10-TV-IS1-XL


Cuscinetto a rullini NAO, senza bordi
Needle roller bearings, without ribs, with inner ring, single row, with lubrication hole in the inner ring

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza10 mm
Serienao..-tv-is1-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento23800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 15,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore