0037376750000-ASTUCCIO A RULLINI HK4012-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4012-B
Rubix:160000000399453
Produttore:0037376750000
EAN:4047643181488
0037376750000-ASTUCCIO A RULLINI HK4012-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0037376750000-ASTUCCIO A RULLINI HK4012-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x47x47 mm
Peso29 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,58 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore