CUSCINETTO A RULLINI NKIS 65

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 65
Rubix:999190200021287
Produttore:14383
EAN:7316570587289
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 65

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 65


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x95 mm
Peso641 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r132 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70,4 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
152,83 IVA esclusa
/ Unità
186,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione