CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA3055
Cuscinetto a rullini per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Koyo:NA3055
Rubix:160000000393555



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA3055
I cuscinetti a rullini per impieghi gravosi hanno anelli esterni sagomati a canale, lavorati e rettificati, con un insieme di rullini a ago trattenuti e guidati da una gabbia. L'anello esterno spesso fornisce la massima capacità di carico e resistenza agli urti con una sezione radiale relativamente ridotta. Questi cuscinetti sono disponibili in un'ampia gamma di misure in pollici e metriche, oltre a una serie di caratteristiche di progettazione che includono: tenute integrali, flange laterali (o rondelle terminali separate), anelli interni, fori per olio e set di gabbie singole o doppie (o completo di rullini).
Punti di forza
• L'anello esterno spesso fornisce la massima capacità di carico e resistenza agli urti con una sezione radiale relativamente ridotta
Prestazioni ottimali di velocità e capacità di ritenzione del lubrificante
Prestazioni ottimali di velocità e capacità di ritenzione del lubrificante
Applicazioni
Pompe a ingranaggi;pulegge;trasmissioni automobilistiche;motori a due tempi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Serie | na |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore