Riferimenti
INA:NKI50/35-XL
Rubix:160000000398963
Produttore:0507624430000
EAN:4012802338362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0507624430000-CUSCINETTO A RULLINI NKI50/35-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 364 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Regime di riferimento | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione