0037375190000-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2516-B
Rubix:160000000399437
Produttore:0037375190000
EAN:4012802367553
0037375190000-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0037375190000-ASTUCCIO A RULLINI HK2516-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso26 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,46 IVA esclusa
/ Unità
5,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore