CUSCINETTO A RULLINI NKS 35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKS 35
Rubix:999190200021778
Produttore:14396
EAN:7316570840223
CUSCINETTO A RULLINI NKS 35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKS 35


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accolgono lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x50x50 mm
Peso123 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r50 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
34,01 IVA esclusa
/ Unità
41,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione