0001734280000-ASTUCCIO A RULLINI HK2030-ZW

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2030-ZW
Rubix:160000000399431
Produttore:0001734280000
EAN:4012802283464
0001734280000-ASTUCCIO A RULLINI HK2030-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001734280000-ASTUCCIO A RULLINI HK2030-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x26x26 mm
Peso36 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza30 mm
Seriehk..-zw
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,65 IVA esclusa
/ Unità
6,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore