0507549040000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/25-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK80/25-XL
Rubix:160000000399063
Produttore:0507549040000
EAN:4012802605556
0507549040000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507549040000-CUSCINETTO A RULLINI NK80/25-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x95x95 mm
Peso279 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza25 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
57,62 IVA esclusa
/ Unità
70,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore