Riferimenti
INA:NA4824-XL
Rubix:160000000399115
Produttore:0507684760000
EAN:4047643203951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507684760000-CUSCINETTO A RULLINI NA4824-XL
Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 1170 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Regime di riferimento | 2090 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 239000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 112000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione