0507548820000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/40-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK110/40-XL
Rubix:160000000399076
Produttore:0507548820000
EAN:4047643204491
0507548820000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507548820000-CUSCINETTO A RULLINI NK110/40-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x130x130 mm
Peso820 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza40 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
148,09 IVA esclusa
/ Unità
180,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore