0507730110000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4909-RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4909-RSR-XL
Rubix:160000000399279
Produttore:0507730110000
EAN:4012802701579
0507730110000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4909-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507730110000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4909-RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x68x68 mm
Peso157 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza22 mm
Serierna49..-rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
34,56 IVA esclusa
/ Unità
42,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore