0507729880000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4906-RSR-XL
Cuscinetto a rulli radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RNA4906-RSR-XL
Rubix:160000000399276
Produttore:0507729880000
EAN:4012802701982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0507729880000-CUSCINETTO A RULLINI RNA4906-RSR-XL
Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Punti di forza
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | rna49..-rsr-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23900 N |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore