Riferimenti
Rif. sostituito:RNAO6X13X8-TV
INA:RNAO6X13X8-TV-XL
Rubix:170000000705595
Produttore:0507757580000
EAN:4012802735123


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0507757580000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO6X13X8-TV-XL
Cuscinetto radiale a rulli
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | rnao..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2280 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2950 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore