CUSCINETTO A RULLINI NKS 20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKS 20
Rubix:999190200021288
Produttore:14387
EAN:7316570480757
CUSCINETTO A RULLINI NKS 20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKS 20


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accolgono lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x32x32 mm
Peso49 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r27 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23,3 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
31,85 IVA esclusa
/ Unità
38,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione